Eriks

Kompensator 49 blau PN16 Stahl 'A' DN80

  • ERIKS:10040093
  • Hersteller:2549B07B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 390.50

-

3+

CHF 375.00

3.97%

5+

CHF 352.50

9.73%

10+

CHF 331.50

15.11%

15+

CHF 311.50

20.23%

23+

CHF 305.50

21.77%

35+

CHF 299.00

23.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN80
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm