Eriks

Kompensator 49 blau PN16 Stahl 'A' DN100

  • ERIKS:10040094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.07inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 414.50

-

3+

CHF 398.00

3.98%

5+

CHF 374.00

9.77%

10+

CHF 351.50

15.20%

15+

CHF 330.50

20.27%

23+

CHF 324.00

21.83%

35+

CHF 317.50

23.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN100
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm