Kompensator 49 blau PN10 Stahl 'C' DN250

  • ERIKS:10040114
  • Hersteller:2549B13B2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'100.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'100.00

-

3+

CHF 1'057.00

3.91%

5+

CHF 993.50

9.68%

10+

CHF 934.00

15.09%

15+

CHF 878.00

20.18%

23+

CHF 860.50

21.77%

35+

CHF 843.00

23.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN250
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
C
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Einbaulänge
100 mm