Kompensator 49 blau PN10 Stahl 'A' DN500

  • ERIKS:10040103
  • Hersteller:2549B18B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'826.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'973.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'826.00

-

3+

CHF 1'755.00

3.89%

5+

CHF 1'649.00

9.69%

10+

CHF 1'550.00

15.12%

15+

CHF 1'457.00

20.21%

23+

CHF 1'428.00

21.80%

35+

CHF 1'400.00

23.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
110 mm