Eriks

Kompensator 49 blau PN10 Stahl 'A' DN300

  • ERIKS:10040100
  • Hersteller:2549B14B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 914.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 988.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 914.50

-

3+

CHF 879.00

3.88%

5+

CHF 826.50

9.62%

10+

CHF 777.00

15.04%

15+

CHF 730.00

20.17%

23+

CHF 715.50

21.76%

35+

CHF 701.50

23.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN300
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm