Kompensator 49 blau PN10 Stahl 'A' DN200

  • ERIKS:10040098
  • Hersteller:2549B12B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 598.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 598.00

-

3+

CHF 574.00

4.01%

5+

CHF 539.50

9.78%

10+

CHF 507.00

15.22%

15+

CHF 476.50

20.32%

23+

CHF 467.00

21.91%

35+

CHF 458.00

23.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN200
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm