Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TSE |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
L | 6.3 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |