Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 32x40 L=6,3

  • ERIKS:14194196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TSE
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
6.3 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s