Kompaktdichtung PSE NBR/POM 90x110 L=30

  • ERIKS:12934076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PSE
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
110 mm
Rillenbreite
30 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
90 mm
D
110 mm
L
30 mm
D1
90.4 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s