Kompaktdichtung PSE NBR/POM 63x83 L=37

  • ERIKS:14440542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PSE
Stangendurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
83 mm
Rillenbreite
37 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
63 mm
D
83 mm
L
37 mm
D1
63.4 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s