Kompaktdichtung PSE NBR/POM 50x65 L=22.5

  • ERIKS:12961507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PSE
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
22.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50 mm
D
65 mm
L
22.5 mm
D1
50.4 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s