Kompaktdichtung PSE NBR/POM 220x245 L=35

  • ERIKS:14440567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PSE
Stangendurchmesser
220 mm
Nutdurchmesser
245 mm
Rillenbreite
35 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
220 mm
D
245 mm
L
35 mm
D1
220.7 mm
C
10 mm
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s