Kompaktdichtung PSE NBR/POM 160x180 L=28

  • ERIKS:14440564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PSE
Stangendurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
180 mm
Rillenbreite
28 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
160 mm
D
180 mm
L
28 mm
D1
160.7 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s