Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | PSE |
Stangendurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 145 mm |
Rillenbreite | 29.6 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 125 mm |
D | 145 mm |
L | 29.6 mm |
D1 | 125.7 mm |
C | 7 mm |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |