Kompaktdichtung PSE NBR/POM 115x130 L=30

  • ERIKS:14440558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PSE
Stangendurchmesser
115 mm
Nutdurchmesser
130 mm
Rillenbreite
30 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
115 mm
D
130 mm
L
30 mm
D1
115.7 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s