Kompaktdichtung PSE NBR/POM 100x120 L=30

  • ERIKS:13703068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PSE
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
120 mm
Rillenbreite
30 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
100 mm
D
120 mm
L
30 mm
D1
100.4 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s