CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.60 | - |
10+ | CHF 9.95 | 46.51% |
25+ | CHF 8.00 | 56.99% |
50+ | CHF 6.65 | 64.25% |
100+ | CHF 5.65 | 69.62% |
250+ | CHF 4.95 | 73.39% |
500+ | CHF 4.45 | 76.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 95 mm |
Nutdurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 75 mm |
D | 95 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 93.31 mm |
ds | 89.15 mm |
L1 | 6.5 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |