CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.10 | - |
10+ | CHF 18.00 | 35.94% |
25+ | CHF 14.90 | 46.98% |
50+ | CHF 12.60 | 55.16% |
100+ | CHF 10.90 | 61.21% |
250+ | CHF 9.75 | 65.30% |
500+ | CHF 8.75 | 68.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Nutdurchmesser | 76 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 76 mm |
D | 90 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 89.4 mm |
ds | 86 mm |
L1 | 5.2 mm |
C | 4.5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |