CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.76inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.20 | - |
10+ | CHF 10.70 | 44.27% |
25+ | CHF 8.50 | 55.73% |
50+ | CHF 7.10 | 63.02% |
100+ | CHF 5.95 | 69.01% |
250+ | CHF 5.30 | 72.40% |
500+ | CHF 4.75 | 75.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Nutdurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 70 mm |
D | 90 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 88.3 mm |
ds | 84.15 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |