Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 85x79,15x65 L=22,4 L1=6,35

  • ERIKS:10019007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.10

-

10+

CHF 9.45

47.79%

25+

CHF 7.30

59.67%

50+

CHF 5.85

67.68%

100+

CHF 4.80

73.48%

250+

CHF 4.30

76.24%

500+

CHF 3.75

79.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
85 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
22.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
65 mm
D
85 mm
L
22.4 mm
d1
83.3 mm
ds
79.15 mm
L1
6.35 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s