CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.20 | - |
10+ | CHF 9.75 | 46.43% |
25+ | CHF 7.90 | 56.59% |
50+ | CHF 6.40 | 64.84% |
100+ | CHF 5.45 | 70.05% |
250+ | CHF 4.80 | 73.63% |
500+ | CHF 4.35 | 76.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Nutdurchmesser | 65 mm |
Rillenbreite | 20 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 65 mm |
D | 80 mm |
L | 20 mm |
d1 | 78.5 mm |
ds | 76 mm |
L1 | 5 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |