CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.20 | - |
10+ | CHF 15.60 | 38.10% |
25+ | CHF 12.80 | 49.21% |
50+ | CHF 10.80 | 57.14% |
100+ | CHF 9.30 | 63.10% |
250+ | CHF 8.30 | 67.06% |
500+ | CHF 7.45 | 70.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Nutdurchmesser | 59 mm |
Rillenbreite | 20.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 59 mm |
D | 75 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 74 mm |
ds | 71 mm |
L1 | 3.1 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |