CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.00 | - |
10+ | CHF 8.70 | 48.82% |
25+ | CHF 6.90 | 59.41% |
50+ | CHF 5.65 | 66.76% |
100+ | CHF 4.70 | 72.35% |
250+ | CHF 4.20 | 75.29% |
500+ | CHF 3.75 | 77.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Nutdurchmesser | 55 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 55 mm |
D | 75 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 73.3 mm |
ds | 69.2 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |