Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 70x64,18x50 L=22,4 L1=6,35

  • ERIKS:10019004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.70

-

10+

CHF 9.75

47.86%

25+

CHF 7.60

59.36%

50+

CHF 6.05

67.65%

100+

CHF 5.05

72.99%

250+

CHF 4.40

76.47%

500+

CHF 4.00

78.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
50 mm
Rillenbreite
22.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
22.4 mm
d1
68.34 mm
ds
64.18 mm
L1
6.35 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s