CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.70 | - |
10+ | CHF 9.75 | 47.86% |
25+ | CHF 7.60 | 59.36% |
50+ | CHF 6.05 | 67.65% |
100+ | CHF 5.05 | 72.99% |
250+ | CHF 4.40 | 76.47% |
500+ | CHF 4.00 | 78.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 65 mm |
Nutdurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 18.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 50 mm |
D | 65 mm |
L | 18.4 mm |
d1 | 63.64 mm |
ds | 60.41 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |