CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.70 | - |
10+ | CHF 14.30 | 39.66% |
25+ | CHF 11.60 | 51.05% |
50+ | CHF 9.85 | 58.44% |
100+ | CHF 8.40 | 64.56% |
250+ | CHF 7.50 | 68.35% |
500+ | CHF 6.85 | 71.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Nutdurchmesser | 51 mm |
Rillenbreite | 20.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 51 mm |
D | 63 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 62.4 mm |
ds | 59 mm |
L1 | 4.2 mm |
C | 4 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |