CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.80 | - |
10+ | CHF 13.60 | 40.35% |
25+ | CHF 11.00 | 51.75% |
50+ | CHF 9.20 | 59.65% |
100+ | CHF 8.00 | 64.91% |
250+ | CHF 7.10 | 68.86% |
500+ | CHF 6.35 | 72.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Nutdurchmesser | 48 mm |
Rillenbreite | 20 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 48 mm |
D | 63 mm |
L | 20 mm |
d1 | 61.5 mm |
ds | 59 mm |
L1 | 5 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |