CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.80 | - |
10+ | CHF 9.00 | 49.44% |
25+ | CHF 7.10 | 60.11% |
50+ | CHF 5.65 | 68.26% |
100+ | CHF 4.70 | 73.60% |
250+ | CHF 4.10 | 76.97% |
500+ | CHF 3.65 | 79.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 44 mm |
Rillenbreite | 18.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 44 mm |
D | 60 mm |
L | 18.4 mm |
d1 | 58.65 mm |
ds | 55.39 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |