CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.10 | - |
10+ | CHF 8.50 | 50.29% |
25+ | CHF 6.50 | 61.99% |
50+ | CHF 5.15 | 69.88% |
100+ | CHF 4.30 | 74.85% |
250+ | CHF 3.70 | 78.36% |
500+ | CHF 3.30 | 80.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 55 mm |
Nutdurchmesser | 39 mm |
Rillenbreite | 18.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 39 mm |
D | 55 mm |
L | 18.4 mm |
d1 | 53.65 mm |
ds | 50.37 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |