CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.20 | - |
10+ | CHF 7.75 | 52.16% |
25+ | CHF 5.95 | 63.27% |
50+ | CHF 4.60 | 71.60% |
100+ | CHF 3.80 | 76.54% |
250+ | CHF 3.25 | 79.94% |
500+ | CHF 3.00 | 81.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 26 mm |
Rillenbreite | 15.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 26 mm |
D | 40 mm |
L | 15.5 mm |
d1 | 39 mm |
ds | 36 mm |
L1 | 2.6 mm |
C | 4.5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |