Eriks

Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 30x26,5x17 L=15,4 L1=6,35

  • ERIKS:11935346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
17 mm
Rillenbreite
15.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
17 mm
D
30 mm
L
15.4 mm
d1
28.5 mm
ds
26.5 mm
L1
6.35 mm
C
4 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s