Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 25x22x15 L=12,5 L1=4

  • ERIKS:11158913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.60

-

10+

CHF 6.50

55.48%

25+

CHF 4.95

66.10%

50+

CHF 3.80

73.97%

100+

CHF 3.05

79.11%

250+

CHF 2.60

82.19%

500+

CHF 2.35

83.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
15 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
15 mm
D
25 mm
L
12.5 mm
d1
24 mm
ds
22 mm
L1
4 mm
C
4 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s