CHF 44.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.90 | - |
10+ | CHF 32.90 | 26.73% |
25+ | CHF 28.00 | 37.64% |
50+ | CHF 24.50 | 45.43% |
100+ | CHF 21.80 | 51.45% |
250+ | CHF 19.70 | 56.12% |
500+ | CHF 18.10 | 59.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 230 mm |
Nutdurchmesser | 205 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 205 mm |
D | 230 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 227 mm |
ds | 221.62 mm |
L1 | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |