CHF 43.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.20 | - |
10+ | CHF 31.40 | 27.31% |
25+ | CHF 26.80 | 37.96% |
50+ | CHF 23.40 | 45.83% |
100+ | CHF 20.80 | 51.85% |
250+ | CHF 18.80 | 56.48% |
500+ | CHF 17.20 | 60.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 220 mm |
Nutdurchmesser | 195 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 195 mm |
D | 220 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 217 mm |
ds | 211.62 mm |
L1 | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |