CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.40 | - |
10+ | CHF 23.90 | 30.52% |
25+ | CHF 20.20 | 41.28% |
50+ | CHF 17.60 | 48.84% |
100+ | CHF 15.50 | 54.94% |
250+ | CHF 14.10 | 59.01% |
500+ | CHF 12.80 | 62.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 200 mm |
Nutdurchmesser | 180 mm |
Rillenbreite | 31.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 180 mm |
D | 200 mm |
L | 31.5 mm |
d1 | 199.4 mm |
ds | 196 mm |
L1 | 9.2 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |