CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.80 | - |
10+ | CHF 25.00 | 30.17% |
25+ | CHF 21.30 | 40.50% |
50+ | CHF 18.50 | 48.32% |
100+ | CHF 16.40 | 54.19% |
250+ | CHF 14.80 | 58.66% |
500+ | CHF 13.50 | 62.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 200 mm |
Nutdurchmesser | 170 mm |
Rillenbreite | 35.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 170 mm |
D | 200 mm |
L | 35.4 mm |
d1 | 198 mm |
ds | 193 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |