Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 200x191,62x175 L=25,4 L1=12,7

  • ERIKS:10019122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.10

-

10+

CHF 28.80

28.18%

25+

CHF 24.50

38.90%

50+

CHF 21.40

46.63%

100+

CHF 18.90

52.87%

250+

CHF 17.10

57.36%

500+

CHF 15.60

61.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
175 mm
Rillenbreite
25.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
175 mm
D
200 mm
L
25.4 mm
d1
197 mm
ds
191.62 mm
L1
12.7 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s