CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.30 | - |
10+ | CHF 26.50 | 30.81% |
25+ | CHF 22.10 | 42.30% |
50+ | CHF 18.90 | 50.65% |
100+ | CHF 16.60 | 56.66% |
250+ | CHF 14.80 | 61.36% |
500+ | CHF 13.40 | 65.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 190 mm |
Nutdurchmesser | 165 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 165 mm |
D | 190 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 187.05 mm |
ds | 181.72 mm |
L1 | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |