CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.10 | - |
10+ | CHF 24.70 | 31.58% |
25+ | CHF 20.60 | 42.94% |
50+ | CHF 17.70 | 50.97% |
100+ | CHF 15.40 | 57.34% |
250+ | CHF 13.80 | 61.77% |
500+ | CHF 12.50 | 65.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 180 mm |
Nutdurchmesser | 163 mm |
Rillenbreite | 26.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 163 mm |
D | 180 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 179.4 mm |
ds | 176 mm |
L1 | 7.2 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |