CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.00 | - |
10+ | CHF 25.30 | 31.62% |
25+ | CHF 21.20 | 42.70% |
50+ | CHF 18.10 | 51.08% |
100+ | CHF 15.80 | 57.30% |
250+ | CHF 14.20 | 61.62% |
500+ | CHF 12.80 | 65.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 180 mm |
Nutdurchmesser | 150 mm |
Rillenbreite | 36 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 150 mm |
D | 180 mm |
L | 36 mm |
d1 | 177.87 mm |
ds | 172 mm |
L1 | 12.5 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |