Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 180x172,95x150 L=35,4 L1=6,35

  • ERIKS:10019120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.00

-

10+

CHF 25.30

31.62%

25+

CHF 21.20

42.70%

50+

CHF 18.10

51.08%

100+

CHF 15.80

57.30%

250+

CHF 14.20

61.62%

500+

CHF 12.80

65.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
150 mm
Rillenbreite
35.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
150 mm
D
180 mm
L
35.4 mm
d1
177.87 mm
ds
172.95 mm
L1
6.35 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s