CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.60 | - |
10+ | CHF 24.20 | 32.02% |
25+ | CHF 20.20 | 43.26% |
50+ | CHF 17.20 | 51.69% |
100+ | CHF 15.10 | 57.58% |
250+ | CHF 13.50 | 62.08% |
500+ | CHF 12.30 | 65.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 180 mm |
Nutdurchmesser | 155 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 155 mm |
D | 180 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 177.1 mm |
ds | 171.72 mm |
L1 | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |