CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.00 | - |
10+ | CHF 15.40 | 38.40% |
25+ | CHF 12.70 | 49.20% |
50+ | CHF 10.70 | 57.20% |
100+ | CHF 9.20 | 63.20% |
250+ | CHF 8.20 | 67.20% |
500+ | CHF 7.35 | 70.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Nutdurchmesser | 138 mm |
Rillenbreite | 26.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 138 mm |
D | 160 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 159 mm |
ds | 156 mm |
L1 | 5.1 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |