Eriks

Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 160x152,6x135 L=25,4 L1=9,52

  • ERIKS:10019117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.40

-

10+

CHF 19.90

34.54%

25+

CHF 16.50

45.72%

50+

CHF 14.00

53.95%

100+

CHF 12.30

59.54%

250+

CHF 10.90

64.14%

500+

CHF 9.80

67.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
135 mm
Rillenbreite
25.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
135 mm
D
160 mm
L
25.4 mm
d1
157.5 mm
ds
152.6 mm
L1
9.52 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s