Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 150x146x133 L=26,5 L1=7,2

  • ERIKS:11237741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.10

-

10+

CHF 27.10

30.69%

25+

CHF 22.70

41.94%

50+

CHF 19.40

50.38%

100+

CHF 17.00

56.52%

250+

CHF 15.20

61.13%

500+

CHF 13.80

64.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Nutdurchmesser
133 mm
Rillenbreite
26.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
133 mm
D
150 mm
L
26.5 mm
d1
149.4 mm
ds
146 mm
L1
7.2 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s