Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 150x146x128 L=26,5 L1=5,1

  • ERIKS:12979250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.90

-

10+

CHF 14.40

39.75%

25+

CHF 11.90

50.21%

50+

CHF 9.95

58.37%

100+

CHF 8.50

64.44%

250+

CHF 7.60

68.20%

500+

CHF 6.95

70.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Nutdurchmesser
128 mm
Rillenbreite
26.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
128 mm
D
150 mm
L
26.5 mm
d1
149 mm
ds
146 mm
L1
5.1 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s