CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.10 | - |
10+ | CHF 18.80 | 35.40% |
25+ | CHF 15.40 | 47.08% |
50+ | CHF 13.10 | 54.98% |
100+ | CHF 11.40 | 60.82% |
250+ | CHF 10.20 | 64.95% |
500+ | CHF 9.25 | 68.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 150 mm |
Nutdurchmesser | 125 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 125 mm |
D | 150 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 147.5 mm |
ds | 142.6 mm |
L1 | 9.5 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |