Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 145x137,6x120 L=25,4 L1=9,52

  • ERIKS:11082757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.10

-

10+

CHF 18.80

35.40%

25+

CHF 15.40

47.08%

50+

CHF 13.10

54.98%

100+

CHF 11.40

60.82%

250+

CHF 10.20

64.95%

500+

CHF 9.25

68.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
145 mm
Nutdurchmesser
120 mm
Rillenbreite
25.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
120 mm
D
145 mm
L
25.4 mm
d1
142.5 mm
ds
137.6 mm
L1
9.52 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s