Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 140x136x123 L=26,5 L1=7,2

  • ERIKS:11230621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.80

-

10+

CHF 16.20

37.21%

25+

CHF 13.20

48.84%

50+

CHF 11.10

56.98%

100+

CHF 9.65

62.60%

250+

CHF 8.50

67.05%

500+

CHF 7.80

69.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
123 mm
Rillenbreite
26.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
123 mm
D
140 mm
L
26.5 mm
d1
139.4 mm
ds
136 mm
L1
7.2 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s