CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.20 | - |
10+ | CHF 14.80 | 38.84% |
25+ | CHF 12.20 | 49.59% |
50+ | CHF 10.20 | 57.85% |
100+ | CHF 8.70 | 64.05% |
250+ | CHF 7.90 | 67.36% |
500+ | CHF 7.05 | 70.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Nutdurchmesser | 118 mm |
Rillenbreite | 26.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 118 mm |
D | 140 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 139 mm |
ds | 136 mm |
L1 | 5.1 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |